Ring-Maulschlüssel 12-kant 2.1/4Zoll

Artikelnummer: Z00043826
EAN: 4010886600818
Herstellernummer: 6008140
Ring-Maulschlüssel 12-kant 2.1/4Zoll
Inkl. Steuern: 113,29 € VE 1 Stück Netto 95,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringseite 10° gekröpft · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 2.1/4
Kopfbreite 1 (mm) 83,0
Kopfbreite 2 (mm) 112,5
Kopfhöhe 1 (mm) 30,5
Kopfhöhe 2 (mm) 17,0
Gesamtlänge (mm) 620
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen