Ring-Maulschlüssel 12-kant 65 mm

Artikelnummer: Z00043795
EAN: 4010886600467
Herstellernummer: 6004660
Ring-Maulschlüssel 12-kant 65 mm
Inkl. Steuern: 276,40 € VE 1 Stück Netto 232,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 · Ringseite 10° gekröpft, schlank, dünnwandig und stark · Größe 5 und 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 65,0
Kopfbreite 1 (mm) 98,0
Kopfbreite 2 (mm) 133,0
Kopfhöhe 1 (mm) 33,0
Kopfhöhe 2 (mm) 22,0
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 710
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen