Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm

Artikelnummer: Z00044007
EAN: 4010886608128
Herstellernummer: 6081220
Gedore
Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm
Inkl. Steuern: 8,20 € VE 1 Stück Netto 6,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 · Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft · Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ring poliert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5,5
Kopfbreite 1 (mm) 9,7
Kopfbreite 2 (mm) 13,2
Kopfhöhe 1 (mm) 3,6
Kopfhöhe 2 (mm) 3,6
Gesamtlänge (mm) 92

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen