carolus Ringmaulschlüssel CV, DIN 3113A, 8 mm

Artikelnummer: Z00049017
EAN: 4036548090087
Herstellernummer: 1655337
carolus Ringmaulschlüssel CV, DIN 3113A, 8 mm
UVP: 3,31 €   - Sie sparen 36%
Brutto Set-Preis 2,11 € Netto 1,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° · DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite mm 8 Millimeter
Gesamtlänge 120 Millimeter
Kopfbreite (b2)
Kröpfhöhe 11,5 Millimeter
Kopfhöhe 4,0 Millimeter
Schlüsselweite 8 Millimeter
Länge (L, L1)
Kopfhöhe (a2)
Länge 1 120 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 6,5 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 12,5 Millimeter
Kopfbreite 19,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]