carolus Ring-Maulschlüssel 9 mm

Artikelnummer: Z00049018
EAN: 4036548090094
Herstellernummer: 1655345
carolus Ring-Maulschlüssel 9 mm
UVP: 3,31 €   - Sie sparen 36%
Brutto Set-Preis 2,11 € Netto 1,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ring-Maulschlüssel 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 130 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite mm 9 Millimeter
Länge 1 130 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 7,5 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Kröpfhöhe 12,5 Millimeter
Kopfhöhe (a2)
Kopfbreite (b2) 21,2 Millimeter
Kopfbreite 14,0 Millimeter
Kopfhöhe 4,3 Millimeter
Länge (L, L1)
Schlüsselweite 9 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]