Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 7 mm

Artikelnummer: Z00044054
EAN: 4010886807064
Herstellernummer: 1394916
Gedore
Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 7 mm
Inkl. Steuern: 8,01 € VE 1 Stück Netto 6,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung ähnlich DIN 3113 · Ringseite 15° abgewinkelt, mit UD-Profil · Mit Profilschaft · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 7
Kopfbreite 1 (mm) 12,5
Kopfbreite 2 (mm) 18,5
Kopfhöhe 1 (mm) 6,5
Kopfhöhe 2 (mm) 4,0
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen