Ring-Maulschlüssel SW 11/16Zoll UD-Profil gekröpft CV.

Artikelnummer: Z00043806
EAN: 4010886600597
Herstellernummer: 6005980
Gedore
Ring-Maulschlüssel SW 11/16Zoll UD-Profil gekröpft CV.
Inkl. Steuern: 14,74 € VE 1 Stück Netto 12,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · Ringseite mit Unit-Drive-Profil, (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) DIN 3113 Form B / ISO 3318

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 11/16
Schlüsselweite (mm) 17,46
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 245
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen