GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 15/16"

Artikelnummer: Z00043810
EAN: 4010886600641
Herstellernummer: 6006440
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 15/16"
UVP: 27,01 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 16,49 € Netto 13,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ringseite 10° gekröpft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 23,81 Millimeter
Schlüsselweite 15/16 Zoll
Gesamtlänge 318 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfhöhe (a2) 9,5 Millimeter
Länge (L, L1)
Kröpfhöhe 29,5 Millimeter
Verpackungseinheit
Kröpfhöhe (h)
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Kopfbreite 52,0 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 34,8 Millimeter
Länge 1 318 Millimeter
Kopfhöhe 15,5 Millimeter
Kopfbreite (b2)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]