GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 3/4"

Artikelnummer: Z00043807
EAN: 4010886600603
Herstellernummer: 6006010
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 3/4"
UVP: 19,66 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 12,01 € Netto 10,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ringseite 10° gekröpft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 19,05 Millimeter
Schlüsselweite 3/4 Zoll
Gesamtlänge 258 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 27,8 Millimeter
Länge 1 258 Millimeter
Kopfhöhe (a2)
Verpackungseinheit (VE)
Kopfbreite 42,0 Millimeter
Kröpfhöhe (h)
Kröpfhöhe 23,5 Millimeter
Verpackungseinheit 5 Stück
Länge (L, L1)
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 13,5 Millimeter
Kopfbreite (b2)
Kopfhöhe 8,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]