Ring-Maulschlüssel SW 5/16Zoll UD-Profil gerade CV.

Artikelnummer: Z00044014
EAN: 1234
Herstellernummer: 6098890
Ring-Maulschlüssel SW 5/16Zoll UD-Profil gerade CV.
Inkl. Steuern: 6,58 € VE 1 Stück Netto 5,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ring poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 5/16
Kopfbreite 1 (mm) 12,7
Kopfbreite 2 (mm) 19,8
Kopfhöhe 1 (mm) 6,0
Kopfhöhe 2 (mm) 3,8
Gesamtlänge (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen