Ring-Maulschlüssel SW 7/16Zoll UD-Profil gerade CV.

Artikelnummer: Z00044017
EAN: 1234
Herstellernummer: 6099270
Ring-Maulschlüssel SW 7/16Zoll UD-Profil gerade CV.
Inkl. Steuern: 7,14 € VE 1 Stück Netto 6,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ring poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 7/16
Kopfbreite 1 (mm) 17,0
Kopfbreite 2 (mm) 26,0
Kopfhöhe 1 (mm) 7,5
Kopfhöhe 2 (mm) 4,5
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen