• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 26 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 27,61 €
15,79 €

Netto 13,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,481 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 37,5 Millimeter
Kopfbreite (b2) 56,0 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 17,5 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 10,3 Millimeter
Kröpfhöhe (h) 32,0 Millimeter
Länge (L, L1) 340 Millimeter
Schlüsselweite 26,0 Millimeter
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 • Ringseite 10° gekröpft, schlank, dünnwandig und stark • Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben