Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm

Artikelnummer: Z00044010
EAN: 4010886855980
Herstellernummer: 1827987
Gedore
Ring-Maulschlüssel UD-Profil 34 mm
Inkl. Steuern: 26,25 € VE 1 Stück Netto 22,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 · Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft · Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ring poliert · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 34,0
Kopfbreite 1 (mm) 49,0
Kopfbreite 2 (mm) 72,0
Kopfhöhe 1 (mm) 19,0
Kopfhöhe 2 (mm) 10,0
Gesamtlänge (mm) 420

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen