Ring-Maulschlüssel UD-Profil 7/32Zoll

Artikelnummer: Z00044012
EAN: 4010886805589
Herstellernummer: 1436775
Ring-Maulschlüssel UD-Profil 7/32Zoll
Inkl. Steuern: 8,20 € VE 1 Stück Netto 6,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ring poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 7/32
Kopfbreite 1 (mm) 9,7
Kopfbreite 2 (mm) 13,2
Kopfhöhe 1 (mm) 3,6
Kopfhöhe 2 (mm) 3,6
Gesamtlänge (mm) 92

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen