GEDORE Ring-Ratschenschlüssel 16mm extra lange Form Maulstellung 15° L 282mm

Artikelnummer: Z00053616
EAN: 4010886889565
Herstellernummer: 2300311
GEDORE Ring-Ratschenschlüssel 16mm extra lange Form Maulstellung 15° L 282mm
Inkl. Steuern: 14,92 € VE 1 Stück Netto 12,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extra lange Ausführung · gerade Form / „Made in Germany“ für Schnellanzug oder ratschendes Lösen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Rechts- und Linksgang durch Umdrehen des Schlüssels · hohe Drehmomentübertragung · besonders gute Griffigkeit durch Hohlschaftprofil · Arbeitswinkel 7° von 13 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm, durch Weiterentwicklung der Knarrenmechanik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge 282 Millimeter
Schlüsselweite mm 16 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen