Ring-Ratschenschlüssel 16mm, verstel.Ringseite 13Grad abgew.Arbeitswinkel 6Grad

Artikelnummer: Z00053606
EAN: 4010886889428
Herstellernummer: 2297337
Ring-Ratschenschlüssel 16mm, verstel.Ringseite 13Grad abgew.Arbeitswinkel 6Grad
Inkl. Steuern: 20,42 € VE 1 Stück Netto 17,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

umschaltbar / „Made in Germany“ für Schnellanzug oder ratschendes Lösen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Ringseite um 13° abgewinkelt · umschaltbar für Rechts-und Linksgang · hohe Drehmomentübertragung · besonders gute Griffigkeit durch tailliertes Profil im Schaft · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 24 mm Ringseite mit Unit-Drive-Profil, (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 212 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite mm 16 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen