GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 21 mm

Artikelnummer: Z00053448
EAN: 4010886883440
Herstellernummer: 2219433
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 21 mm
UVP: 29,63 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 18,08 € Netto 15,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade Form / „Made in Germany“ für Schnellanzug oder ratschendes Lösen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Rechts- und Linksgang durch Umdrehen des Schlüssels · hohe Drehmomentübertragung · besonders gute Griffigkeit durch durch tailliertes Profil im Schaft · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Ringseite mit Unit-Drive-Profil, (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 21 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge 274 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 6,9 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Kopfbreite (b2)
Länge 1 274 Millimeter
Verpackungseinheit
Länge (L, L1)
Rückschwenkwinkel 6 Grad
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 40,0 Millimeter
Kopfhöhe 12,5 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Schlüsselweite 21 Millimeter
Kopfbreite 45,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]