GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 21 mm

Artikelnummer: Z00053610
EAN: 4010886889459
Herstellernummer: 2244500
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, UD 21 mm
UVP: 53,67 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 32,37 € Netto 27,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit gleichen Schlüsselweiten • Ringseite 13° abgewinkelt • UD-Profil • Rückschwenkwinkel: 7° von 8 bis 15 mm und 6° von 16 bis 24 mm • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, mit Umschalthebel • Hohe Drehmomentübertragung • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert • Glühend geschmiedet • Maul präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen • Bewährte GEDORE-Technik neu zusammengefasst: Schlüsselmaul des Klassikers No. 6, stabiler Hohlschaft des No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren • Mit Adapter 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der 7 UR zur (Bit-)Knarre • Zum europäischen Patent angemeldet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 21 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge 274 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 40,0 Millimeter
Kopfbreite (b2)
Zielgruppe Industrie
Länge (L, L1)
Kopfhöhe (a2) 6,9 Millimeter
Kopfhöhe 12,5 Millimeter
Länge 1 274 Millimeter
Rückschwenkwinkel 6 Grad
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Verpackungseinheit
Schlüsselweite 21 Millimeter
Kopfbreite 45,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]