Ringmaulschl.Stz.DIN3113A11tlg. 8 -22mm Gedore

Artikelnummer: Z00300940
EAN: 4010886609309
Herstellernummer: 7- 011
Gedore
Ringmaulschl.Stz.DIN3113A11tlg. 8 -22mm Gedore
Inkl. Steuern: 77,16 € VE 1 Stück Netto 64,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel-Satz Gedore, DIN 3113, ISO 3318, Form A Ausführung: Matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Mit handlichem und starkem Hohlschaft. Ring mit UnitDrive-Profil, poliert. Attribute: Satzinhalt mm: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
Ausfuehrung 11-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen