Ringmaulschl.Stz.DIN3113B12tlg. 10 -32mm Gedore

Artikelnummer: Z00301061
EAN: 4010886601211
Herstellernummer: 1 B- 012
Gedore
Ringmaulschl.Stz.DIN3113B12tlg. 10 -32mm Gedore
Inkl. Steuern: 163,83 € VE 1 Stück Netto 137,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RIngmaulschlüssel-Satz, GEDORE Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ringe poliert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit UnitDrive-Profil. Satzinhalt Schlüsselweite mm: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 12-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen