Ringmaulschl.Stz.gekröpft 8tlg. 3/ 8-1. Gedore

Artikelnummer: Z00301063
EAN: 4010886601334
Herstellernummer: 1 B- 08A
Gedore
Ringmaulschl.Stz.gekröpft 8tlg. 3/ 8-1. Gedore
Inkl. Steuern: 92,13 € VE 1 Stück Netto 77,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ringmaulschlüssel-Satz; GEDORE, in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Ringseite tief gekröpft und schlank, Maulstellung 15°. Ringe poliert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit UnitDrive-Profil. Attribute: Satzinhalt: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 3/4; 7/8; 1 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 8-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen