Ringmaulschlüssel, 24,0 mm

Artikelnummer: Z00426104
EAN: 4010886600238
Gedore
Ringmaulschlüssel, 24,0 mm
Inkl. Steuern: 16,24 € VE 1 Stück Netto 13,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ring-Maulschlüssel DIN 3113 · ISO 3318, Form B, ISO 7738

DIN 3113 · ISO 3318, Form B, ISO 7738 Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite gekröpft. GEDORE aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopfhöhe Ring (mm) 15,5
Kopfhöhe Maul (mm) 9,5
Länge (l) (mm) 318

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen