GEDORE Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm

Artikelnummer: Z00426087
EAN: 4010886600030
Herstellernummer: 6000320
GEDORE Ring-Maulschlüssel 6-kant 5,5 mm
UVP: 9,19 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 6,30 € Netto 5,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 • Ringseite 10° gekröpft, schlank, dünnwandig und stark • Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe Maul 3,4 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (l) 100 Millimeter
Kopfhöhe Ring 5,0 Millimeter
Kopfbreite 14,5 Millimeter
Schlüsselweite 5,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t)
Kopfhöhe 5,0 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 3,4 Millimeter
Länge 1 100 Millimeter
Verpackungseinheit
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 9,2 Millimeter
Kopfbreite (b2)
Länge (L, L1)
Kröpfhöhe 9,5 Millimeter
Kröpfhöhe (h)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]