Ringmaulschlüssel, ähnl. DIN 3113, 12,0mm, extra lang

Artikelnummer: Z00426067
EAN: 4010886610053
Gedore
Ringmaulschlüssel, ähnl. DIN 3113, 12,0mm, extra lang
Inkl. Steuern: 8,60 € VE 1 Stück Netto 7,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ring-Maulschlüssel extra lang, ähnlich DIN 3113

Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15°, Ringseite abgewinkelt 15°. Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopfhöhe Ring (mm) 10,0
L mm 210
Kopfhöhe Maul (mm) 5,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen