Ringmaulschlüsselsatz SW6mm-22mmm UD-Profil 17tlg. Chrom CV. 1 B-017 DIN3113

Artikelnummer: Z00053862
EAN: 4010886601266
Herstellernummer: 6012680
Gedore
Ringmaulschlüsselsatz SW6mm-22mmm UD-Profil 17tlg. Chrom CV. 1 B-017 DIN3113
Inkl. Steuern: 129,98 € VE 1 Stück Netto 109,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen