GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 11 mm

Artikelnummer: Z00053468
EAN: 4010886889152
Herstellernummer: 2297094
GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 11 mm
UVP: 16,49 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 10,08 € Netto 8,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mit gleichen Schlüsselweiten • Flache Ausführung • UD-Profil • Rückschwenkwinkel: 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug • Hohe Drehmomentübertragung • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert • Glühend geschmiedet • Maul präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen • Bewährte GEDORE-Technik neu zusammengefasst: Schlüsselmaul des Klassikers No. 6, stabiler Hohlschaft des No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren • Mit Adapter 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der 7 R zur (Bit-)Knarre • Zum europäischen Patent angemeldet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 11 Millimeter
Kopfhöhe 8,1 Millimeter
Länge 1 164 Millimeter
Kopfbreite 22,5 Millimeter
Rückschwenkwinkel 7 Grad
Kopfhöhe (a2) 4,3 Millimeter
Kopfbreite (b2) 26,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]