• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 14 mm

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 19,37 €
11,14 €

Netto 9,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,101 Kilogramm
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 28,2 Millimeter
Kopfbreite (b2) 31,8 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 9,4 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 4,9 Millimeter
Länge (L, L1) 190 Millimeter
Rückschwenkwinkel 7 Grad
Schlüsselweite 14 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

GEDORE Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 14 mm (2297124)
  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Flache Ausführung
  • UD-Profil
  • Rückschwenkwinkel: 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm
  • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
  • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Maul präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Bewährte GEDORE-Technik neu zusammengefasst: Schlüsselmaul des Klassikers No. 6, stabiler Hohlschaft des No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
  • Mit Adapter 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der 7 R zur (Bit-)Knarre
  • Zum europäischen Patent angemeldet
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

20 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben