GEDORE Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 12 mm

Artikelnummer: Z00053953
EAN: 4010886610053
Herstellernummer: 6100540
GEDORE Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 12 mm
UVP: 12,34 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 7,53 € Netto 6,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung ähnlich DIN 3113 • Ringseite 15° abgewinkelt, mit UD-Profil • Mit Hohlschaft • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 12 Millimeter
Gesamtlänge 210 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Kopfbreite (b2) 28,5 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Länge 1 210 Millimeter
Länge (L, L1)
Kopfbreite 19,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopfhöhe (a2)
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 10,0 Millimeter
Schlüsselweite 12 Millimeter
Kopfhöhe 5,5 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]