Ringmaulschlüssel SW16mm extra lang m.Unit-Drive GEDORE

Artikelnummer: Z00053957
EAN: 1234
Herstellernummer: 6080250
Ringmaulschlüssel SW16mm extra lang m.Unit-Drive GEDORE
Inkl. Steuern: 13,33 € VE 1 Stück Netto 11,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Köpfe poliert · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° · sicherer Griff durch tailliertes Profil im Schaft · sehr ergonomisch und handlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 265

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen