- 39%

GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 32 mm

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 30,58 €
18,66 €

Netto 15,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kopfhöhe (a2) 9,5 Millimeter
Gewicht kg 0,535 Kilogramm
Länge (L, L1) 370 Millimeter
Kopfbreite (b, b1, n, W3) 46,0 Millimeter
Schlüsselweite 32,0 Millimeter
Kopfbreite (b2) 67,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 18,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 • Ringseite 15° abgewinkelt, mit Hohlschaft • Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben