Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-12 · s: 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 180.3 mm

Artikelnummer: Z00351431
EAN: 4000896100989
Herstellernummer: 606-12
HAZET
Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-12 · s: 12 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 180.3 mm
Inkl. Steuern: 24,91 € VE 1 Stück Netto 20,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9: 60 Zähne, Drehwinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12
Schlüsselweite (s1) (mm) 12
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 8.5
Kopfstärke (a2) (mm) 6.4
Länge (mm) 180.3
Gesamtlänge (für eClass) 180.3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen