Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-16 · s: 16 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 230.2 mm

Artikelnummer: Z00351410
EAN: 4000896101023
Herstellernummer: 606-16
Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-16 · s: 16 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 230.2 mm
Inkl. Steuern: 30,06 € VE 1 Stück Netto 25,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zur Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9: 60 Zähne, Drehwinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 10.2
Kopfstärke (a2) (mm) 7.7
Länge (mm) 230.2
Gesamtlänge (für eClass) 230.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen