Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-27 · s: 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 359.2 mm

Artikelnummer: Z00351439
EAN: 4000896151004
Herstellernummer: 606-27
Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-27 · s: 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 359.2 mm
Inkl. Steuern: 80,57 € VE 1 Stück Netto 67,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zur Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9: 60 Zähne, Drehwinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Schlüsselweite (s1) (mm) 27
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 15.8
Kopfstärke (a2) (mm) 14.7
Länge (mm) 359.2
Gesamtlänge (für eClass) 359.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen