Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-32 · s: 32 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 425.8 mm

Artikelnummer: Z00351438
EAN: 4000896150984
Herstellernummer: 606-32
Knarren-Ring-Maulschlüssel 606-32 · s: 32 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 425.8 mm
UVP: 120,43 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 103,88 € VE 1 Stück Netto 87,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9: 60 Zähne, Drehwinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 425.8 Millimeter
Schlüsselweite 32.000000 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Min. Kopfhöhe 17.800000 Millimeter
Gewicht 960 Gramm
Max. Kopfhöhe 15.700000 Millimeter
Außenmaß (b1) 64.200000 Millimeter
Außenmaß (b2) 71.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen