• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Ring-Maulschlüssel 600N-10 - Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - 10 mm

Artikelnummer:  
Z00353033 
EAN:  
4000896023028 
Herstellernummer:  
600N-10 
Marke:  
HAZET 

38 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 10,11 €
7,00 €

Netto 5,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 154.5
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 15 Millimeter
Kopfbreite (b2) 23 Millimeter
Kopfstärke (a1) 8 Millimeter
Kopfstärke (a2) 5 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 7738
Oberfläche verchromt, Kopf poliert
Schlüsselweite (s1) 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

38 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben