Ring-Maulschlüssel 600N-24 · s: 24 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 328 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00353031
EAN: 4000896023172
Herstellernummer: 600N-24
HAZET
Ring-Maulschlüssel 600N-24 · s: 24 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 328 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 27,25 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 23,06 € VE 1 Stück Netto 19,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Schlüsselweite (s1) (mm) 24
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 14.7
Kopfstärke (a2) (mm) 9.5
Länge (mm) 328
Gesamtlänge (für eClass) 328

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen