HAZET Ring-Maulschlüssel 600N-27 · s: 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 380 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00353008
EAN: 4000896023202
Herstellernummer: 600N-27
HAZET Ring-Maulschlüssel 600N-27 · s: 27 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 380 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 32,19 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 23,00 € Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 27.000000 Millimeter
Außenmaß (b2) 57.000000 Millimeter
Norm ISO 7738
Min. Kopfhöhe 16.000000 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Gesamtlänge 380 Millimeter
Max. Kopfhöhe 10.500000 Millimeter
Außenmaß (b1) 39.000000 Millimeter
Gewicht 457 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]