Ring-Maulschlüssel 600N-55 · s: 55 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 610 mm

Artikelnummer: Z00353021
EAN: 4000896048588
Herstellernummer: 600N-55
Ring-Maulschlüssel 600N-55 · s: 55 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 610 mm
UVP: 279,17 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 203,73 € VE 1 Stück Netto 171,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55
Schlüsselweite (s1) (mm) 55
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 28
Kopfstärke (a2) (mm) 18
Länge (mm) 610
Gesamtlänge (für eClass) 610

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen