Ring-Maulschlüssel 600N-70 · s: 70 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 760 mm

Artikelnummer: Z00353006
EAN: 4000896048618
Herstellernummer: 600N-70
HAZET
Ring-Maulschlüssel 600N-70 · s: 70 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 760 mm
UVP: 474,81 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 339,23 € VE 1 Stück Netto 285,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 70
Schlüsselweite (s1) (mm) 70
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 35
Kopfstärke (a2) (mm) 24
Länge (mm) 760
Gesamtlänge (für eClass) 760

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen