Ring-Maulschlüssel 600N-80 · s: 80 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 860 mm

Artikelnummer: Z00353028
EAN: 4000896048632
Herstellernummer: 600N-80
HAZET
Ring-Maulschlüssel 600N-80 · s: 80 mm · Außen-Doppel-Sechskant · l: 860 mm
UVP: 661,64 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 465,64 € VE 1 Stück Netto 391,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Tractionsprofil
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738

Made In Germany

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 80
Schlüsselweite (s1) (mm) 80
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 41
Kopfstärke (a2) (mm) 28
Länge (mm) 860
Gesamtlänge (für eClass) 860

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen