Ring-Maulschlüssel 600NA-1.1/2 · s: 1.1/2 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 486 mm

Artikelnummer: Z00351492
EAN: 4000896023424
Herstellernummer: 600NA-1.1/2
HAZET
Ring-Maulschlüssel 600NA-1.1/2 · s: 1.1/2 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 486 mm
UVP: 56,88 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 42,36 € VE 1 Stück Netto 35,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 1.1/2
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 20.5
Kopfstärke (a2) (mm) 13.7
Länge (mm) 486
Gesamtlänge (für eClass) 486

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen