Ring-Maulschlüssel 600NA-1.1/4 · s: 1.1/4 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 420 mm

Artikelnummer: Z00351488
EAN: 4000896023431
Herstellernummer: 600NA-1.1/4
HAZET
Ring-Maulschlüssel 600NA-1.1/4 · s: 1.1/4 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 420 mm
UVP: 44,74 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 35,44 € VE 1 Stück Netto 29,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 1.1/4
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 18
Kopfstärke (a2) (mm) 12
Länge (mm) 420
Gesamtlänge (für eClass) 420

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen