Ring-Maulschlüssel 600NA-1/2 · s: 1/2 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 193 mm

Artikelnummer: Z00351501
EAN: 4000896023486
Herstellernummer: 600NA-1/2
HAZET
Ring-Maulschlüssel 600NA-1/2 · s: 1/2 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 193 mm
UVP: 14,34 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,13 € VE 1 Stück Netto 10,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 1/2
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 10
Kopfstärke (a2) (mm) 6.3
Länge (mm) 193
Gesamtlänge (für eClass) 193

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen