HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-1 · s: 1 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 354 mm

Artikelnummer: Z00351484
EAN: 4000896023400
Herstellernummer: 600NA-1
HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-1 · s: 1 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 354 mm
UVP: 32,01 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 23,73 € Netto 19,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß (b1) 37.500000 Millimeter
Max. Kopfhöhe 10.000000 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Gewicht 400 Gramm
Gesamtlänge 354 Millimeter
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 15.500000 Millimeter
Außenmaß (b2) 54.700000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]