HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-3/8 · s: 3/8 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 154.5 mm

Artikelnummer: Z00351486
EAN: 4000896023547
Herstellernummer: 600NA-3/8
HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-3/8 · s: 3/8 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 154.5 mm
UVP: 11,54 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 8,57 € Netto 7,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß (b1) 15.000000 Millimeter
Außenmaß (b2) 23.100000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 8.000000 Millimeter
Max. Kopfhöhe 5.000000 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Gesamtlänge 154.5 Millimeter
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Gewicht 40 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]