HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-5/16 · s: 5/16 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 130 mm

Artikelnummer: Z00351505
EAN: 4000896023554
Herstellernummer: 600NA-5/16
HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-5/16 · s: 5/16 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 130 mm
UVP: 9,40 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 6,99 € Netto 5,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 130 Millimeter
Außenmaß (b2) 18.300000 Millimeter
Außenmaß (b1) 12.000000 Millimeter
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 7.000000 Millimeter
Max. Kopfhöhe 4.500000 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Gewicht 25 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]