HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-5/8 · s: 5/8 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 230 mm

Artikelnummer: Z00351489
EAN: 4000896023561
Herstellernummer: 600NA-5/8
HAZET Ring-Maulschlüssel 600NA-5/8 · s: 5/8 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 230 mm
UVP: 16,72 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 12,00 € Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Min. Kopfhöhe 11.400000 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Außenmaß (b2) 34.700000 Millimeter
Max. Kopfhöhe 7.000000 Millimeter
Gesamtlänge 230 Millimeter
Außenmaß (b1) 23.100000 Millimeter
Gewicht 120 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]