Ring-Maulschlüssel 600NA-7/16 · s: 7/16 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 168.5 mm

Artikelnummer: Z00351485
EAN: 4000896023578
Herstellernummer: 600NA-7/16
Ring-Maulschlüssel 600NA-7/16 · s: 7/16 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 168.5 mm
UVP: 11,90 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 7/16
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 8.4
Kopfstärke (a2) (mm) 5.5
Länge (mm) 168.5
Gesamtlänge (für eClass) 168.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen