Ring-Maulschlüssel 600NA-7/8 · s: 7/8 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 304 mm

Artikelnummer: Z00351469
EAN: 4000896023585
Herstellernummer: 600NA-7/8
Ring-Maulschlüssel 600NA-7/8 · s: 7/8 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 304 mm
UVP: 23,80 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 20,13 € VE 1 Stück Netto 16,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 7/8
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 14
Kopfstärke (a2) (mm) 8.5
Länge (mm) 304
Gesamtlänge (für eClass) 304

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen