Ring-Maulschlüssel 600NA-9/16 · s: 9/16 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 204.5 mm

Artikelnummer: Z00351487
EAN: 4000896023592
Herstellernummer: 600NA-9/16
Ring-Maulschlüssel 600NA-9/16 · s: 9/16 Zoll · Außen-Doppel-Sechskant · l: 204.5 mm
UVP: 14,52 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,28 € VE 1 Stück Netto 10,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 9/16
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Kopfstärke (a1) (mm) 10
Kopfstärke (a2) (mm) 6.5
Länge (mm) 204.5
Gesamtlänge (für eClass) 204.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen